エアータガネ :「ns1」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分])5500 付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(kg)1.3 空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40 ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング