エアータガネ :「ダイカ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし 質量(kg)0.5(エアホース含む) 付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.1 打撃数(min-1)5500 針径(Φmm)1.6 推奨使用本数ニードル:7本 針の標準の長さ(mm)120 本体寸法(mm)全長161.3 ストローク長(mm)6.5 ピストン径(Φmm)24.5 握り径(Φmm)21.5 関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります