エアータガネ :「ジェットタガネ 電動」の検索結果
エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
関連キーワード
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む
3700
4000(3)
6000(2)
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)3700
仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要
付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番322-2349
種別空気式高速多針タガネ
質量(kg)3.1
本体寸法(mm)232×178
空気消費量(m3/min)0.43
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)
針の標準の長さ(mm)180
針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります
- エアーハンマー
- エアーチゼル
- エアーニードルスケラー
- エアータガネ
- エアーチッパー
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。