エアータガネ :「錆打ち」の検索結果

エアータガネとは、溶接の剤に飛び散ったスパッタ、サビなどを落とすはくり作業で使われる工具です。握りやすいグリップのエアータガネは、エアーフィルターが標準装備されています。毎分3,700から6,000回という高速の硬鋼線ニードルのタガネは、軽量型から強力型までのラインナップ。凹凸の対象面にも威力を発揮します。コンパクトながら打撃力の 強いエア調節ダイヤル付 のタガネは、コンクリートのはつりやタイルはがしにも最適です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm)237(本体) 針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6042 質量(kg)2.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。 トラスコ品番391-3333 全長(mm)345 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口カプラK23-PH 適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番364-0922 全長(mm)210(ニードル含まず) 質量(kg)1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじRc1/4 空気消費量(Nm3/min)0.15 ニードル数12 ニードル長さ(mm)Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)244(本体) 針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12 仕様低振動タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6034 質量(kg)2.75 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)2500 付属品38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本ホースロックナットM16×1個ホースニップル3/8×1個 空気消費量(m3/min)0.27 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] チゼルシャンク(Φmm)12.7
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)190(本体) 針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3 仕様小型・軽量タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6018 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)0.98 空気消費量(m3/min)0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)6000
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります