エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウエアーチッパー 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスチッパ ヨコタ工業フラックスチッパヨコタ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156ヨコタ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
NPK チッパー 日本ニューマチック工業NPK チッパー日本ニューマチック工業(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー