エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーチッパー モノタロウエアーチッパーモノタロウ(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に無負荷打撃数(min-1)5000付属品チゼル1本ストローク(mm)33全長(mm)341質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2空気接続口PT1/4関連資料エアーチッパーのご利用方法
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
エアーチッパー 軽量タイプ モノタロウエアーチッパー 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)4800付属品チゼル1本ストローク(mm)28全長(mm)235質量(kg)1.12使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約0.057空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(4.6MB)
フラックスチッパ 不二空機フラックスチッパ不二空機(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
エアーチッパー グリップハンドル付 モノタロウエアーチッパー グリップハンドル付モノタロウ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6取扱説明書(4.6MB)
フラックスハンマ 日本ニューマチック工業フラックスハンマ日本ニューマチック工業(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
NPK チッパー 角込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 角込み日本ニューマチック工業
38,980税込42,878
1台
当日出荷から8日以内出荷
取り付け形状角込み
エアーチッパー 日東工器エアーチッパー日東工器
29,980税込32,978
1台
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本エアホースAssy(カプラ30PH付):1本カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
NPK チッパー 丸込み 日本ニューマチック工業NPK チッパー 丸込み日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
取り付け形状丸込み
フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20F用)チゼル曲平25X155ヨコタ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9362質量(g)160
チッパー YoshidaToolsチッパーYoshidaTools(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L 東空販売TFC-200用刃先ストレート平 9MM×155L東空販売
3,098税込3,408
1本
欠品中
部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリング モノタロウ部品 エアーチッパー グリップハンドル付用スプリングモノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング適合MOSR
フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130ヨコタ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
トラスコ品番828-9368質量(g)85
チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
フラックス チッパー 空研フラックス チッパー空研
15,980税込17,578
1台
当日出荷
タガネ交換が工具不要で簡単 小型・軽量・パワフル
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
チッパ(角込み) 日本ニューマチック工業チッパ(角込み)日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
フラックスチッパ ヨコタ工業フラックスチッパヨコタ工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
強力なハツリ能力です。
用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。無負荷打撃数(min-1)12000ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
強力型エアパワーツール本体 BTB強力型エアパワーツール本体BTB
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
ストローク数(min-1[回/分])6500ストローク長(mm)6
エアフラックスチッパー 東空販売エアフラックスチッパー東空販売
19,980税込21,978
1台
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。無負荷打撃数(min-1)12000仕様ホース取入口PT1/4ホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m2/min)0.25
チッパ 日本ニューマチック工業チッパ日本ニューマチック工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。打撃数(min-1)3200仕様ツーハンマ式全長(mm)281使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業チッパ (角込み) 防振型日本ニューマチック工業
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP日本ニューマチック工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28ストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース取付口Rc3/8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
フラックスチッパー 東空販売フラックスチッパー東空販売
37,980税込41,778
1台
当日出荷
フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です打撃数(bpm)3200仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42
フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156ヨコタ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
トラスコ品番828-9361質量(g)175
ジェットタガネ 日東工器ジェットタガネ日東工器
55,980税込61,578
1個
翌日出荷

はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

エアーチッパー