エアーチッパー :「fch-20用タガネ」の検索結果

エアーチッパーとは、空気を動力としてスパッタや固着物を効果的にはくりする工具です。消耗品のチゼルの交換は簡単にでき、作業性も優れています。ストレート型のエアチッパーは、奥まった狭い箇所での作業に最適です。ストレート型のほかに、ピストル型もあり、チゼル差し込み口の形は、丸込と角込があります。 また、スプリング付のチッパーは、チゼルが抜け落ちないことが特徴。扱いやすい小型の軽量タイプでは、小さいながら溶接のスチール除去から石材彫刻まで幅広い用途に使用できます。
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。 ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。 タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 ストローク(mm)16 ハンドルレバー 最大外径(mm)36 推奨ホース径(mm)6.3 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14 打撃数(Hz)90 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。 無負荷打撃数(min-1)12000 仕様ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m2/min)0.25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『はくり工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング