絞り込み
ブランド
  • ミニター
  • モノタロウ(1)
  • コンパクトツール(49)
  • 日東工器(46)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • オフィスマイン(10)
  • 瓜生製作(8)
  • ウシオ(UHT)(7)
  • 不二空機(7)
  • ホーザン(5)
  • エスコ(4)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
  • KTC(3)
  • 日本ニューマチック工業(3)
  • ベッセル(3)
  • ムラキ(3)
  • 空研(3)
  • ヨコタ工業(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(3)
  • SI(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
  • ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先 ミニター

    ミニモ 空圧駆動刻字ペン交換用ペン先

    ミニター
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番334-2301質量(g)3.7
  • レシプロン ミニター

    レシプロン

    ミニター
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
    適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
  • ラブロン ミニター

    ラブロン

    ミニター
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
  • レシプロン ミニター

    レシプロン

    ミニター
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
    適合【カーボンブラシ】KE-580その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
研磨/研削(空圧)
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
ミニターの研磨/研削(空圧) 【通販モノタロウ】 空圧工具アクセサリー