絞り込み
ブランド
- AIR WAVE(和コーポレーション)
- SHINANO(信濃機販)(9)
- 日本ニューマチック工業(4)
- 瓜生製作(3)
- 不二空機(3)
- マキタ(2)
- 日東工器(1)
- UNITED(1)
- 空研(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ユニバーサルジョイントソケット
AIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。材質クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)差込角(mm)12.7首振角度(°)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
トラツメチェンジャー(トラクター爪交換エアー工具)
AIR WAVE(和コーポレーション)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。首振角度(°)40材質(ソケット)Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)耐荷重N・m(kgf・m)(水平)592RoHS指令(10物質対応)対応