ニードルセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。
本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。
用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)125直径(Φmm)27径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125