絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- 日本ニューマチック工業(6)
- 日東工器(4)
- 不二空機(2)
- 東空販売(2)
- JTC(2)
- ATI(2)
- AIRREX(アネスト岩田)(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)

エアーハンマーロングチゼル
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)175先端形状フラット(幅19mm)
ニードルスケールヘッド
SK11(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷強力に細かいところの剥離作業ができます。エアーハンマーの先端パーツです。本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。 鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)175直径(Φmm)34径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
ニードルセット
SK11(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷強力に細かいところの剥離作業ができます。別売のニードルスケールヘッド(4977292439985)の交換用ニードルです。 本体にねじ込むだけで簡単に接続できます。鉄工ではサビ取り・塗装ははがし・溶接ビートはがし等に、建築ではコンクリートの地ならし等に、塗装では塗料はがし等に最適です。用途サビ取り、塗装はがし、コンクリートの地ならし作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K・AHM-881K)材質特殊鋼・他全長(mm)125直径(Φmm)27径(Φmm)ニードル:3先端形状12Pcsニードルニードル長さ(mm)125
エアーハンマーチゼル
SK11(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。用途コンクリートや石材などのハツリ作業。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)10全長(mm)127先端形状フラット(幅20mm)