5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E トラスコ品番810-6728 材質鋼材 ダイカスト 寸法(mm)フレーム角:56 全長(mm)185 切断能力(mm)軟質樹脂:10 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 切断能力(硬質樹脂)6.5mm 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 切断能力(Φmm) 銅線3.3 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 端子裸:1.25/2mm2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)