絞り込み
ブランド
- エス・ピー・エアー
- 室本鉄工(203)
- ベッセル(17)
- SHINANO(信濃機販)(8)
- 空研(5)
- コンパクトツール(3)
- 日平機器(3)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- UNITED(1)
- JTC(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- MASTER AIR(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「保証期間」から絞り込む

ミニヤスリ
エス・ピー・エアー¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型・軽量なミニタイプです。 不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。用途金型、精密部品のラッピング作業に仕様ラバーグリップ付トラスコ品番541-4903セット内容丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き全長(mm)180質量(kg)0.42使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ストローク数(min-1[回/分])4500ホース取付口NPT1/4取付軸径(Φmm)5