絞り込み
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- 室本鉄工(203)
- ベッセル(17)
- 空研(5)
- コンパクトツール(3)
- 日平機器(3)
- エス・ピー・エアー(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工器(1)
- 不二空機(1)
- UNITED(1)
- JAPPY(1)
- ハゼット(1)
- MASTER AIR(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「保証期間」から絞り込む

メカニカル・ソー
SHINANO(信濃機販)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。用途ヤスリ・万能切断作業用。トラスコ品番251-3277軸径(Φmm)5全長(mm)235質量(kg)1.0(ホース付)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(m2/min)0.3ストローク長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルソー
SHINANO(信濃機販)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷世界最小、最軽量! 。小さくてもエンストなし! 。ショートストロークタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・32山ミニメカブレード(1枚)・丸ヤスリ(1本)・アレンレンチ(2mm)・アレンレンチ(2.5mm)全長(mm)148質量(kg)0.52ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)83/(94)A空気消費量(m3/min)0.293振動14.5/1.9m/s2ストローク長(mm)5コンプレッサー(kW)2取付軸径(Φmm)ヤスリ:5無負荷往復回数(回/min)10,500s.p.m.