空圧工具付属品(切断/曲げ) :「エアニッパー」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口を平らにする樹脂用ブレードです。切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合わせて切断面に大きなRをもうけています。
材質特殊合金鋼 ブレードフラット切断樹脂用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途樹脂切断用替刃 刃先形状薄刃
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント部は高精度の加工、耐久性に優れています。刃の部分はワークに応じた断面角度、特殊な熱処理を施しており、どの部分でも変わらぬ切れ味です。
質量(g)41
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

ベッセルブレード/エアーニッパー
エコ商品
切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけている。本体の設置角度に合せて角度付きのブレードが選択できる。
用途樹脂の切断、かしめ作業に 適合本体GT-NS20/N20/NL20/NR20/NB20/NS20A/NR20A 材質特殊合金鋼 全長(mm)121 寸法d(mm)35 寸法a(mm)61 本体質量(g)185 寸法e(mm)16 寸法b(mm)12 寸法c(mm)15 能力(Φmm)(硬質樹脂)4.5 / (軟質樹脂)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.13MB)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷


銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
用途標準刃用替刃 刃先形状片刃 質量(g)35 寸法a(mm)24 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途強力刃用替刃 刃先形状両刃 寸法f(°)35
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途裸端子圧着用替刃
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途強力刃用替刃 刃先形状両刃 寸法a(mm)37 寸法b(mm)12 寸法f(°)25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30E トラスコ品番810-6728 材質鋼材 ダイカスト 寸法(mm)フレーム角:56 全長(mm)185 切断能力(mm)軟質樹脂:10 使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6 切断能力(硬質樹脂)6.5mm 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線2.8 切断能力(Φmm) 銅線3.3 空気消費量(cm3/回)584 加圧力(N)2744 端子裸:1.25/2mm2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

適合本体MR30Aタイプ 質量(g)360 寸法b(mm)6.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開き幅(mm)5.5 トラスコ品番852-3303
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

用途裸端子圧着用替刃
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断能力(Φmm)1.2 仕様MR30A用 トラスコ品番368-9271 質量(g)364
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

樹脂切断に用いる標準ブレードです。 切り口が残ってはいけない場合のゲート処理に合せて切断面に大きなRをもうけています。(刃先に角度がついています)
材質特殊合金鋼 ブレード樹脂用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1丁
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1枚
33,980 税込37,378
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1丁
8,598 税込9,458
6日以内出荷

1丁
9,898 税込10,888
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エアヒートニッパを使って樹脂の切断作業ができます。
用途プラスチックゲート(樹脂成型品)などの切断に。
1丁
44,980 税込49,478
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ お得な計4枚入
用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに トラスコ品番368-9280 適合本体MR-20 種別替刃(MR20用) 質量(g)135 刃形超硬クリッパー刃
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

室本鉄工替刃
銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
適合本体MR12タイプ 摘要鉄1.6mm 銅2.3mm トラスコ品番104-0430 質量(g)140 寸法a(mm)35 寸法b(mm)19 寸法f(°)30 刃開き(先端)(mm)約5
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷