絞り込み
電源(V)
心間距離(mm)
消費電力(W)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
Compact7用タイミングベルト ミスターマイスターCompact7用タイミングベルトミスターマイスター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター精密卓上旋盤Compact9スターターセットミスターマイスター(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
精密ミニ旋盤 ミスターマイスター精密ミニ旋盤ミスターマイスター(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】スピンドルM14×1.0mm心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm心間距離(mm)150ベット上振り(mm)110電源(V)100 50/60Hzセット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55クロススライド上振り(mm)54主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20心高(mm)55刃物台(mm)フトコロ 8×8質量(kg)13.5RoHS指令(10物質対応)対応
精密卓上旋盤 ミスターマイスター精密卓上旋盤ミスターマイスター(3件のレビュー)
249,800税込274,780
1セット
翌々日出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】スピンドルMT-3心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180電源(V)100V、 50/60Hz、250Wセット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70クロススライド上振り(mm)114主軸貫通孔(Φmm)20.2心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S心高(mm)90刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵質量(kg)37ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤 ミスターマイスター万能精密旋盤ミスターマイスター(4件のレビュー)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】スピンドルMT-2心間距離(mm)250ベット上振り(mm)150電源(V)100 50/60Hzセット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70クロススライド上振り(mm)74主軸貫通孔(Φmm)10.2心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1心高(mm)75刃物台(mm)8×8 角用質量(kg)23ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチRoHS指令(10物質対応)対応

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

旋盤