金属加工を主に設計されたフライステーブル。鋳物をベースとした重量感のあるクロステーブルです。又、ボール盤としても使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])(主軸)ベルト変速6段階280/550/870/1250/1700/2500
コレットチャック寸法(mm)Φ6・8・10用
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品本体、高さ微動送り、ミニ高さ自由クランプ、専用スパナ、コレットチャック3種(Φ6、8、10mm)、L型レンチ、防塵メガネ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)80×270(T溝付)
テーブル寸法(mm)(クロステーブル)270×80
質量(kg)17
定格使用時間(分)30
仕様移動量(穴あけ作業用ハンドル)30mm(クロステーブルX軸)左右170mm、(クロステーブルY軸)前後60mm
適合本体マイクロ・レースPD230(No.24004)
支柱の高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。