絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
  • 200(1)
モーター出力(W)
  • 750
  • 55(2)
  • 150(2)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • メカニクス(2)
  • コスモキカイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(2)
200(1)
  • 卓上フライス盤 コスモキカイ

    卓上フライス盤

    コスモキカイ
    769,800税込846,780
    1台
    10日以内出荷
    コスモ卓上フライス盤は、あらゆる金属加工が出来る様に設計され、研究開発、試作、単品部品加工等に最適でボール盤加工はもちろん、ミーリング加工、平面加工、ボーリング加工、タッピング加工、スリ割り加工などが簡単に出来ます 工具類、刃物類は市販の物が使用出来また、豊富に有ります モーターは単相100V750W(1HP)は標準装備ですので、高剛性で重切削が出来ます(3相200V仕様も可能) アマチュアからプロエンジニアリングまで幅広い用途に使用出来ます
    付属品ドリルチャックアーバーMT3、スパナ2本、引きネジ、六角レンチ、ドリフト取扱説明書、モーター 単相 100V・200V 750W(1HP)質量(kg)185消費電力(W)750寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860×960×900目盛(mm)テーブル:0.05引きねじW1/2モーター出力(W)750(1HP)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(12段)90~2150/110~2620モーター電圧(V)単相100スピンドルMT3テーブルスロット4最大距離(km)スピンドル/テーブル間:370移動量(mm)テーブル/X×Y:150×400コラム面距離(mm)スピンドル中心より:190上下移動量(mm)ヘッド: 290、スピンドル:95作業面寸法(mm)X×Y:190×585送りねじ(mm)テーブル:2.5
  • 小型フライス盤TNF250本体セット メカニクス

    小型フライス盤TNF250本体セット

    メカニクス
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    3日以内出荷
    加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
    トラスコ品番458-7537質量(kg)330/350出力(kW)0.75電源(V)三相200機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)420
  • 小型フライス盤M20A基本セット メカニクス

    小型フライス盤M20A基本セット

    メカニクス
    959,800税込1,055,780
    1台
    6日以内出荷
    1HP(750W)モーターを搭載しています。 長手自動送り装置を標準装備しています。 強力モーターのパワーに十分対応できる剛性です。
    トラスコ品番458-7502質量(kg)185出力(kW)0.75電源(V)単相100機械主軸テーパMT3軸端~テーブル間距離(mm)360

工作機械/木工旋盤』には他にこんなカテゴリがあります

フライス盤