アルゴファイルジャパン
特殊研磨砥粒スパイラルブラシ
頑固なバリ取りに有効なダブルスパイラル巻きなど特殊用途のラインアップです。
材質
毛材:A砥粒入りナイロン
内容量
1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
203-4243
203-4261
205-6481
205-7959
205-8029
205-8043
205-8064
軸径(Φmm)
3
6
粒度
500
2000
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
粒度
タイプ
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04522389
BAM3202
205-8029
3
2000
シングルスパイラル巻
1.5
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04525916
BAM3203
205-8043
6
500
ダブルスパイラル巻
6
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04528260
BAM3205
203-4243
6
500
ダブルスパイラル巻
8
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04529371
BAM3201
203-4261
3
2000
シングルスパイラル巻
1
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04563856
BAM3207
205-7959
6
500
ダブルスパイラル巻
10
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04566410
BAM3204
205-8064
6
500
ダブルスパイラル巻
7
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
04704547
BAM3206
205-6481
6
500
ダブルスパイラル巻
9
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください