フライス盤 :「汎用フライス盤」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】
スピンドルMT-3
スピンドル間距離(mm)285
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)350
セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760
把握径(Φmm)1~13
質量(kg)50
モーター出力(W)350
送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm)
質量(kg)65
電源(V)100
消費電力(W)630
フトコロ(mm)170
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×560×575~730
回転速度(min-1[r.p.m])100~2500
スピンドルMT-3
アズワン品番64-2326-09
スピンドル間距離(mm)270
ミーリングテーブル(mm)460×120
T-スロットサイズ(mm)12/M10
コラム傾斜(度)左右0~45
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。