「電源(V)」から絞り込む
100(1)
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)20
速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)300(正味250)
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)100
口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)180
振り(mm)縦送り上:110
移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。