「電源(V)」から絞り込む
100(5)
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
消費電力(W)580
トラスコ品番818-3845
セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質鉄
幅(mm)120
質量(kg)10.5
高さ(mm)308
出力196kN(20t)
フトコロ(mm)40
コード長さ(m)2.5
穴あけ時間(秒)3
フレーム奥行(mm)軸心~40
駆動方式複動油圧式
最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル
仕様(出力荷重)98kN(10t)
長さ(mm)335
幅(mm)180
高さ(mm)80
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。
丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。
溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。
スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット
機構二重絶縁、ポジションストッパー
質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)
長さ(mm)420
幅(mm)175
高さ(mm)125
穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)65
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1045
コード長さ(m)2.5
荷重(kN[t])(出力)235[24]
質量(kg)25(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0187
長さ(mm)560
幅(mm)220
高さ(mm)140
穴あけ能力(mm)(ステンレス)t6×Φ22、(鉄)t10×Φ22
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。