絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • オグラ(15)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • 日東工器(6)
  • DIAMOND(6)
  • 西田製作所(4)
  • 泉精器製作所(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • マキタ(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マーベル(1)
  • カクタス(1)
  • アドバンスデザイン(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
  • 600~700未満(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動パンチャー 亀倉精機手動パンチャー亀倉精機
63,980税込70,378
1台
当日出荷
高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211アズワン品番67-2340-67
ポートパンチャー 亀倉精機ポートパンチャー亀倉精機
139,800税込153,780
1台
当日出荷
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
電動油圧式ポートパンチャー 亀倉精機電動油圧式ポートパンチャー亀倉精機
279,800税込307,780
1台
当日出荷
複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに消費電力(W)580トラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
パンチャー 亀倉精機パンチャー亀倉精機
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
レスバリアポートパンチャー(複動) 亀倉精機レスバリアポートパンチャー(複動)亀倉精機
299,800税込329,780
1個
当日出荷
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20フレーム奥行(mm)軸心~50穴あけ時間(秒)約3出力(kN[tonf])196[20]電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)580トラスコ品番824-8338質量(kg)15
パンチャ