絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
ブランド
- 亀倉精機
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 日東工器(6)
- オグラ(6)
- DIAMOND(4)
- ネグロス電工(3)
- 泉精器製作所(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- マキタ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- ダイア(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カクタス(1)
特価

ポートパンチャー
亀倉精機¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。トラスコ品番114-2085セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ材質鉄質量(kg)5フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14アズワン品番64-8666-24出力荷重(kN)98(t:10)最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
パンチャー
亀倉精機¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
電動油圧式ポートパンチャー
亀倉精機¥279,800税込¥307,7801台当日出荷複動オートリターン機能を搭載しています。 ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけにトラスコ品番818-3845セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース材質鉄幅(mm)120質量(kg)10.5高さ(mm)308消費電力(W)580出力196kN(20t)フトコロ(mm)40コード長さ(m)2.5穴あけ時間(秒)3フレーム奥行(mm)軸心~40駆動方式複動油圧式最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20