絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 200(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
電流(A)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 9(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 900~1000未満(1)
ブランド
  • 日東工器(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルベベラー 日東工器ポータブルベベラー日東工器
1台
取扱停止中
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
159,800税込175,780
1台
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
電動サーキットベベラー 日東工器電動サーキットベベラー日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
79,980税込87,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
ベベラー