ベベラー :「エア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エス・ピー・エアーエアーミニベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。 全長(mm)112 質量(kg)0.4 高さ(mm)80 品名エアーミニベベラー 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)