39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • 可搬用鉄筋ベンダー オグラ

    可搬用鉄筋ベンダー

    オグラ
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌々日出荷
    曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
    仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
    セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)最大ストローク(mm)250(シリンダー)
  • 電動ベンダ32B アサダ

    電動ベンダ32B

    アサダ
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    当日出荷
    全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
    付属品シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
  • アングルベンダー 亀倉精機

    アングルベンダー

    亀倉精機
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    5日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)28電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約6出力(kN[tonf])118[12]切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
  • ベンダーユニット650S用 オグラ

    ベンダーユニット650S用

    オグラ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌々日出荷
    アングル曲げ加工用です。
    用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND

    コードレスベンダー DB1636BLH

    DIAMOND
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
    付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ

    ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)

    アサダ
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    当日出荷
    付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • ローベンド4000E-AMP アサダ

    ローベンド4000E-AMP

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷
    専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回。国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
    付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • 充電式電動ベンダー イチネンTASCO

    充電式電動ベンダー

    イチネンTASCO
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1セット
    4日以内出荷
    1/4"~7/8"まで1台で対応。軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)
    用途なまし銅管専用電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
  • CMLトップベンダー 大同興業

    CMLトップベンダー

    大同興業
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    翌々日出荷
    鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
    本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
  • コードレス差し筋ベンダー オグラ

    コードレス差し筋ベンダー

    オグラ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
    モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
  • コードレスベンダー DIAMOND

    コードレスベンダー

    DIAMOND
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式
    トラスコ品番417-9665曲げ能力SD345D13以下曲げ速度(90°曲げ)(秒)3.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • コードレス鉄筋ベンダー DIAMOND

    コードレス鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載! 高耐久・長寿命 メンテナンスフリー! コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒 1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能 作業効率UP!
    付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)8.2(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×140×278(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)ローラ径(Φmm)曲げローラー:Φ24(1BS4105800)曲げR15曲げ能力曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】曲げ角度(°)0~90(自在)
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。作業者の腰への負担を軽減します。スイッチを押すだけで、素早い連続作業が可能です。壁際より45mm、高さは50mmまでの差し筋を曲げられます。差し筋曲げが一人でできる、高速度・連続作業性に優れた差し筋ベンダーです。50mmから150mmまで、曲げ高さ調整自在です。
    トラスコ品番112-7547セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース 延長コード3m質量(kg)7.3電源(V)AC100消費電力(W)1010曲げ能力SD345/D13曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 電動油圧式差し筋ベンダー DIAMOND

    電動油圧式差し筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    3日以内出荷
    壁際より65mmの曲げ加工が可能です。オプションの部品を使用すればSD490鉄筋も対応可能です。かがまずに作業できるので、腰への負担を減らせます。58mmから250mmまで、曲げ高さ調整自在です。ヘッド部360°回転式の差し筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7536セット内容工具セット 専用ケース質量(kg)11.5電源(V)AC100消費電力(W)1020曲げ能力SD390/D16曲げ角度範囲0°~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 電動油圧式ハンドベンダー DIAMOND

    電動油圧式ハンドベンダー

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    無段階で0度~135度まで自在に曲げられます。D10鉄筋なら3本、D13鉄筋なら2本まで同時曲げが可能です。配筋済みでも曲げられます。現場で簡単に曲げられるハンディタイプの鉄筋ベンダーです。
    トラスコ品番112-7533セット内容工具セット 油圧オイル 専用ケース質量(kg)15電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ能力SD345/D16以下曲げ角度範囲0°~135°曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
  • 電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
    セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース電源(V)AC100曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
  • 電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
    トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
  • 電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8) イチネンTASCO

    電動ベンダーセット(本体、7/8”、1”、1”1/8)

    イチネンTASCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電動ベンダー本体に使用頻度の高いシューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
  • 電動ベンダー(ケース付) イチネンTASCO

    電動ベンダー(ケース付)

    イチネンTASCO
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
  • 可搬用鉄筋ベンダー オグラ

    可搬用鉄筋ベンダー

    オグラ
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    3日以内出荷
    SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
    用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
  • 電動ベンダーセット(7/8  1  1-1/8) BBKテクノロジーズ

    電動ベンダーセット(7/8 1 1-1/8)

    BBKテクノロジーズ
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット
    3日以内出荷
    適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
  • 電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付) BBKテクノロジーズ

    電動ベンダーセット(三脚台付、ケース付)

    BBKテクノロジーズ
    ¥459,800税込¥505,780
    1セット
    3日以内出荷
    適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管)セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース質量(kg)8.2電源100V 50Hz/60Hz 1000W本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ)曲げ角度180°まで曲半径R4D(銅管直径の4倍)
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    3日以内出荷
    SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
    付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
  • 鉄筋ストライナー DIAMOND

    鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
    付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • 鉄筋ベンダ マキタ

    鉄筋ベンダ

    マキタ
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
  • 鉄筋ベンダ マキタ

    鉄筋ベンダ

    マキタ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2質量(kg)27.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)曲げ時間(S)4曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
  • 電動ベンダ32A アサダ

    電動ベンダ32A

    アサダ
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    当日出荷
    全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
    付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5電源100V・1600W曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
  • ペンディングダイ 大同興業

    ペンディングダイ

    大同興業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
  • テツフォーマー 大同興業

    テツフォーマー

    大同興業
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷
  • アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機)

    アングル加工機ATベンダー

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
    トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
  • ベンダユニット マキタ

    ベンダユニット

    マキタ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    最小曲げ外寸法148mmまで加工可能!
    付属品プラスチックケース適合機種AK650用質量(kg)8.8切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304)
  • DIAMOND 鉄筋ベンダー DIAMOND

    DIAMOND 鉄筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
    用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。仕様(鉄筋径SD345)D10~D19トラスコ品番455-8561質量(kg)40.8電流(A)11電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415曲げ角度0~180°曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
  • エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー MB42P

    大同興業
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5387質量(kg)59出力(W)1100電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30
  • エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業

    エルコリーナ メディベンダー ART070L

    大同興業
    ¥919,800税込¥1,011,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
    トラスコ品番461-5204質量(kg)23出力(W)900電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])3使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20
  • エルコリーナ ミニベンダー ART092 大同興業

    エルコリーナ ミニベンダー ART092

    大同興業
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    9日以内出荷
    鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
    質量(kg)15出力(W)800電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])2.1使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ角度(パイプ)(°)180曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16
ベンダー