「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(2)
差し筋を瞬時に加工可能です。
かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。
スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。
壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13
曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
曲げR15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210
付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース
仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13
曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。