「消費電力(W)」から絞り込む
フラットバー加工機IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400電源(V)100質量(kg)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
アングル加工機ATベンダーIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥65,978¥59,980
レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780¥139,800