2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(2)
1300~1400未満(1)
D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
電源(V)AC100 セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース 曲げ角度範囲90° 曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下 出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 曲げR25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200 付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース 仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下 質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷