絞り込み
ブランド
  • オグラ
  • DIAMOND(13)
  • 大同興業(6)
  • アサダ(4)
  • マキタ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • 亀倉精機(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • カクタス(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1000~1100未満(1)
コードレス差し筋ベンダー オグラコードレス差し筋ベンダーオグラ
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
可搬用鉄筋ベンダー オグラ可搬用鉄筋ベンダーオグラ
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
可搬用鉄筋ベンダー オグラ可搬用鉄筋ベンダーオグラ
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
ベンダーユニット650S用 オグラベンダーユニット650S用オグラ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ベンダー