絞り込み
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電源(V)
- 100(1)
- その他(1)
ブランド
- オグラ
- 大同興業(5)
- DIAMOND(4)
- マキタ(3)
- イチネンTASCO(3)
- BBKテクノロジーズ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 亀倉精機(1)
- カクタス(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(1)

可搬用鉄筋ベンダー
オグラ¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)トラスコ品番183-1436セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)質量(kg)24電源(V)100消費電力(W)1050電源10.5A曲げ角度0~180°アズワン品番64-9310-91曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
可搬用鉄筋ベンダー
オグラ¥449,800~税込¥494,780~1台3日以内出荷SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
ベンダーユニット650S用
オグラ¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷アングル曲げ加工用です。用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)