充電式ラチェットレンチ :「ギアボックス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)
GRC10.8V-603/8SN コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分79 厚さ(mm)ラチェット部分:73 質量(kg)0.76 回転数(min-1[r.p.m])0~230 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73 最大締付トルク(N・m)60 ソケット差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

GRC18V-60 コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分:790 質量(kg)0.9 回転数(min-1[r.p.m])0~400 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 厚さラチェット部分:75 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70 ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷