3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
40(2)
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)130 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 空気消費量(L/min)300 最大締付トルク(N・m)40 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷