充電式ラチェットレンチ :「作業用」の検索結果
関連キーワード
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35(1)
40(2)
自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。
セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個
材質本体:鉄、樹脂
全長(mm)約190
質量(kg)0.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード)
空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時)
最大締付トルク(N・m)40
空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4)
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。
材質特殊鋼
全長(mm)130
質量(kg)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
空気消費量(L/min)300
最大締付トルク(N・m)40
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。
材質特殊鋼
全長(mm)400
質量(kg)1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
空気消費量(L/min)420
最大締付トルク(N・m)35
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。