充電式カンナ/ベベラー/ベルトン :「M&M 電動工具」の検索結果
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
18(1)
36(3)
コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
ストローク(mm)40
パワフルモーターで高速切削
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)332
幅(mm)166
高さ(mm)160
質量(kg)3.4(BSL36A18装着時)
砥石軸(mm)-
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
回転数(min-1[r.p.m])16000
最大切削幅(mm)82
バッテリーリチウムイオン
能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名BSL1860、BSL1840
アズワン品番65-2064-87
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パワフルモーターで高速切削
長さ(mm)326
幅(mm)166
高さ(mm)160
質量(kg)3.2(BSL1460装着時)
砥石軸(mm)-
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
回転数(min-1[r.p.m])16000
最大切削幅(mm)82
バッテリーリチウムイオン
能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9
蓄電池形名BSL1440
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
10日以内出荷
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。