充電式カンナ/ベベラー/ベルトン :「マキタ 刃物研磨機」の検索結果
関連キーワード
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)22
最大切削深さ(mm)1.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])13000
バッテリーリチウムイオンバッテリー
カーボンブラシ呼び番号441
全長(mm)329
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
種別替刃式
作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり)
質量(kg)3.2(バッテリー含)
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。