11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(2)
18(4)
36(2)
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)2 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])14000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)333 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり) 質量(kg)3.3(バッテリー含) 電圧(V)18 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~28000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)118 幅(mm)90 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)14.4 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
質量(kg)3.6 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)82 電源電圧(V)18
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 関連資料(3.69MB)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

RT001GZ 充電式トリマ マキタ 動画あり
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 関連資料(5.71MB)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40 関連資料(3.69MB)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 最大切削深さ(mm)1.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])13000 バッテリーリチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号441 全長(mm)329 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別替刃式 作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m(1充電当たり) 質量(kg)3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RT002GZ 充電式トリマ マキタ 動画あり
回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 関連資料(5.71MB)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

RT001GRDX 充電式トリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(MAX40) 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(5.71MB)
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷

RT002GRDX 充電式トリマ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])10000~13000 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36(MAX40) 充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28 関連資料(5.71MB)
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります