絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
外径(Φmm)
  • 125(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 46(1)
穴径(Φmm)
  • 20(1)
電源(V)
  • 10.8
  • 18(1)
  • 100(19)
  • 200(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(1)
3600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
125(1)
HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI 10.8V チップソーカッタ 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)18V同等の切断速度小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N仕上がり精度向上ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(90°時)46使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)取付穴径(Φmm)20

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

チップソーカッター