チップソーカッター :「収納 回転」の検索結果
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
230(1)
最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。
用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。
セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)
質量(kg)5.4
回転数(min-1[r.p.m])6200
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308
最大切込深さ(mm)83
バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物内径(Φmm)22.2
刃物外径(Φmm)230
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。