2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルに高速切断。コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。 刃先が見やすい逆勝手仕様 ダストバッグ360°回転可能 平行定規取付可能(平行定規・ツマミネジは別売)
電圧(V)単相100 消費電力(W)1300 電流(A)13.5 コード長さ(m)2.5 刃物外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 刃物内径(Φmm)20 付属品ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 回転数(min-1[回/分])12200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

パワフルに高速切断。 コンクリート・新建材を効率よく、クリーンに切断。
付属品ダイヤモンドホイール(A-66282)、ダストバッグ(126738-0)、スパナ22、六角棒スパナ5 質量(kg)3 電流(A)13.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1300 回転数(min-1[r.p.m])12200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×231×179 コード長さ(m)2.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)40 関連資料(1.3MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります