絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(2)
電源(V)
  • 18
  • 10.8(2)
  • 100(18)
  • 100~120(2)
振動角度(°)
  • 3.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチツールEARTH MAN
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソーEARTH MAN
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18振動数約5000~18000min-1関連資料(1.01MB)振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
マルチツール/セット品