カテゴリ
絞り込み
電源(V)
- 18
- 100/200(9)
- 240/250(5)
- 1~30(4)
- 2~30(6)
- 3.5~30(4)
- 3.7(4)
- 5~30(4)
- 10.8(11)
- 12(27)
- 14.4(5)
- 36(32)
- 48(7)
- 100(1,379)
- 100~120(4)
- 100~240(34)
- 120(7)
- 200(197)
- 230(7)
- その他(26)
- 電源(V)をもっと見る
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 0(1)
- 0~3400(2)
- 1700(1)
- 2200(1)
- 3000~5500(1)
- 5000(1)
- 6200(1)
- 7400(1)
- 7500(2)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 17000(1)
- 25000(1)
- 30000(2)
- 35000(1)
電流(A)
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3(2)
- 5(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(13)
- EARTH MAN(4)
- オグラ(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- 亀倉精機(3)
- DEWALT(3)
- 日東工器(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- マキタ(2)
- WORX(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- RUPES(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 大見工業(1)
- ケルヒャー(1)
- BLACK&DECKER(1)
- アルミス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
リチウムイオン充電式 電動のこぎり レシプロソー
アルミス¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷工具不要でブレード交換可能!用途鉄、プラ、木と様々な素材に使用できる。廃品のカット等に。ストローク(mm)スチール・木材:約15・約15質量(kg)1.4(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッテリー含む)約335×16×75切断能力(mm)軟鋼板約2.0~10切断能力(mm)パイプ塩ビ:約100、軟鉄:約10~32切断能力(mm)木材約150モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)(無段変速)約0~3000
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット
RUPES¥79,980税込¥87,9781セット欠品中12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
充電式ブロワ― 18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷片手でラクラクお掃除できる! 大風量充電式ブロワー付属品USB充電ケーブル(タイプCtoC)約0.6m/充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)0~40(充電時:5~35)電流(A)(入出力)3/2.2/1.66電圧(V)(入出力)DC:5/9/12定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×139×252定格容量6000mAh連続使用時間50分(無負荷)充電時間120分バッテリー電圧(V)18風量調整6段階充電池タイプリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
コードレスドライバードリル
BOSCH(ボッシュ)¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷1000W相当のハイパワーです。ドロップシャットダウン機構。ソフトスタート。ブレーキ機構。再始動防止機構。簡単ビット交換(ハンズフリースピンドルロック)。正確な深さ調整機能。LEDライト用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、防じんカバー、吸じんアダプター(溝切加工用、面取り加工用)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])10000~30000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×168×95最大切込深さ(mm)34コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷600W相当のパワーです。ドロップシャットダウン機構搭載。再始動防止機構、ソフトスタート、ブレーキ付。深さ調整機能。頑丈なアルミニウム製ベースプレート。LEDライト付。豊富な標準付属アダプター。用途木材、プラスチック、軽量建築材等の彫刻、面取り、溝切りセット内容本体、6mmコレット、両口スパナ(13mm/17mm)、平行ガイド、トリマーガイド、吸じんアダプター(溝切加工用2608190062、面取り加工用1619PC2086)。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)1.1定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×188×90最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])10000-30000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスロータリバンドソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、帯のこNo.1(ハイス18山)(本体装着)切断能力(mm)パイプΦ83ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角バッテリー容量(Ah)5.0/2.5バッテリー電圧(V)18/36作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5アズワン品番-適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
SHARE LINK 18V充電式マルチツール
EARTH MAN¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から3日以内出荷最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
コードレスノコギリ(本体のみ)
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
充電式鉄筋カッタ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷作業量・切断速度アップ!型式携帯油圧式電源(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27分、フル充電:約40分
パンチャー
亀倉精機¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
HLR15 コードレスダブルアクションポリッシャーキット
RUPES¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ125回転数(min-1[r.p.m])3000~5000本体質量(kg)1.75使用時間(分)30~40バッテリー5.0Ah(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)15充電時間(分)50~55
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
高周波コンクリートバイブレーター
BOSCH(ボッシュ)¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)用途コンクリートの締固め周波数(Hz)200電源高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)5572×64×75ホース長さ(m)5防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応振動数(v.p.m)11600
バッテリーユニットGDI用
BOSCH(ボッシュ)¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。重作業が可能なパワーを供給します。約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)。IPX4の保護等級です。リフレクターは現場での視認性を高めます。ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。用途バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)質量(kg)4.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×455×185防塵防水性能IPX4適合バッテリー5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・ハンドグラインダー
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷デュアルポジショントリガースイッチ採用で、スイッチの引き具合に応じて無段階に回転数が調節可能です。スイッチを放すと停止するので安全性が高いです。スイッチは2ポジションで引くことが可能です。研削、研磨作業に最適です。トラスコ品番718-7410軸径(Φmm)6全長(mm)385電源(V)18チャック内径(Φmm)6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~25000RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス破つりハンマー
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
コードレスカットオフソー
BOSCH(ボッシュ)¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷最大切込み深さ83mm/1500W相当のハイパワー、湿式切断も可能なコードレスカットオフソーです。保護カバーの位置を6段階で調整可能です。ブレーキ機能。スピンドルロックレバー。ピボットフットプレート(プランジカットを容易にします)。プロテクションスイッチ。大型サイドハンドル。バッテリー収納部カバー。クイックホースコネクター。LEDライト。用途ダイヤモンドホイールを使用した乾式切断。湿式用ダイヤモンドホイールを使用したコンクリートや石材、レンガの湿式切断。セット内容本体、ホースコネクター、リングスパナ13mm(本体装着済み)質量(kg)5.4回転数(min-1[r.p.m])6200定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)662×215×308最大切込深さ(mm)83バッテリー推奨:ProCORE18V8.0Ah以上RoHS指令(10物質対応)対応刃物内径(Φmm)22.2刃物外径(Φmm)230
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781セット(1セット)9日以内出荷コード式1100W相当のハイパワーのBITURBOシリーズ。押し付けても止まらない。工具不要のブレード簡単脱着。オービタル機構電子無断変速。ベースプレート前後に調整可能。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フック標準装備用途木材・金属切断解体作業質量(kg)3.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×96×170ストローク数(min-1[回/分])0~2900能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)28
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷コード式1300W相当のハイパワーのBITURBOシリーズです。3つの安全機能(キックバックコントロール、バイブレーションコントロール、ストップコントロール)搭載しています。アダプティドスピードコントロール搭載。大型変速ダイヤル。工具不要でブレードが簡単に脱着できます。オービタル機構。電子無断変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。大型フックを標準装備。用途木材、金属切断。解体作業セット内容本体、ケース(L-BOXX238N)、インレイ。バッテリーと充電器は別売です。質量(kg)3.66定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×88×161切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ180切断能力(mm)木材260ストローク数(min-1[回/分])0~3000ストローク幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SHARE LINK 18V充電式ディスクグラインダー
EARTH MAN¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯用途金属の研削・バリ取り作業等に付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約120
SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダー
EARTH MAN¥6,898税込¥7,5881台翌日出荷ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4
ベルトン
日東工器¥129,800税込¥142,7801個翌日出荷充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本)電圧(V)DC18本体質量(kg)1.4(バッテリ含む)バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
コードレスアングルカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ、LEDライト長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
SHARE LINK 18V充電式ブラシレス電気カンナ
EARTH MAN¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000切削幅(mm)約82使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18切削深さ(mm)最大約2
コードレス差し筋ベンダー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。モーター直流マグネットモーターバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)DC18曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2)曲げ角度範囲0~90度曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
塩ビ管コーナーカッター
大見工業(1件のレビュー)¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷【塩ビ管コーナーカッター】 硬質塩化ビニール製パイプ(VU/VP/HI/S-VP等)の切断と面取りが同時に加工できます。 超硬面取り付チップソーの採用で耐久性にたいへん優れています。 上部に刃物があるため、位置合わせが簡単です。本体ローラーにも切断目安線が設けてあります。 パイプを本機ローラーに乗せ、切り込んで 1回転するだけで素早く作業できます。用途下水道、住設工事に。 大口径の塩ビ管の切断・面取り作業、排水ます・プラマンホールの立上げ管の切断作業に。 電力、通信工事に。 共同溝埋設用塩ビ管(S-VP等)の切断面取り作業に。被削材スパイラルダクト管、塩ビ管、ボイド管、トミジ管(VU、VP、HI、S-VP等)
充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
コードレスチップソーカッター
オグラ¥239,800税込¥263,7801台翌々日出荷D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)トラスコ品番128-9228幅(mm)170全長(mm)515高さ(mm)148切断能力(mm)D38 (SD490)入力電圧(V)DC18バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約40
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16