マルチツール/セット品 :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
10.8(1)
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど
付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー
質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)133
振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。