マルチツール/セット品 :「LED燈」の検索結果
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)200
電流(A)2.2
電源コード(m)約2
角度(°)振動:±1.4(左右)
仕様二重絶縁構造
付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000
定格時間(分)30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。