軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)580
質量(kg)5.8
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108
仕様二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号167
切断時間(秒)2.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。
安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)
電源(V)単相100
定格電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース
切断時間(秒)2.5
質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番284-4150
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。