2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター! 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。 切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
仕様二重絶縁 種別SD490対応モデル 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V)単相100 電流(A)20 消費電力(W)1900 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3.5 質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷