3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び自在だから、現場で手軽にD25鉄筋を加工可能。 フットスイッチ付で作業効率アップ! どんな角度でも設定可能! 180度の曲げ加工が7秒で可能です。 質量68kgの軽量タイプ。現場へ持ち運びが可能です。 角度設定はワンタッチで切り替え可能です。 非常停止スイッチが付いて万が一の時も安心です。 フープ・スタラップ・段筋曲げも可能です。
仕様曲げ可能径:SD345 D10~D25 付属品工具セット、ローラーセット、アースロット棒、フットスイッチ 質量(kg)68.0(3芯・4.0mコードを含む) 電流(A)18 電圧(V)単相100 消費電力(W)1710 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×380×420 電源コード(m)4 機構フットスイッチ付、非常停止スイッチ付、ダイアル式角度調整 曲げR(最小~最大)17.5~44 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7 曲げ角度(°)0~180
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

本体を傾けるだけで45度カットができます。鉄筋ならD22、全ネジボルトならM22まで切断可能です。二重絶縁です。
用途耐震補強の現場 切断能力(mm)SD345 D22 トラスコ品番102-6501 セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル(VG32相当) 専用スチールケース 質量(kg)22 消費電力(W)1900 定格電流(A)20 入力電圧(V)AC100 切断速度(秒)3.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。 斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下 電源(V)単相100 電流(A)20 消費電力(W)1900 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250 付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)3.5 質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷