鉄筋/コンクリートカッター :「六角棒」の検索結果
関連キーワード
軽量で操作性抜群!
切断能力(mm)軟鋼(SS41、SD345など)4~16
電源(V)単相100
電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
切断速度(mm/min)2.5
付属品プロテクタ(10、13、16mm鉄筋用)両口スパナ、六角棒スパナ(M5、M6)プラスチックケース、サイドハンドル、油さし(油圧オイル)
アズワン品番64-7055-32
1台
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。