鉄筋/コンクリートカッター :「六角棒」の検索結果
関連キーワード
異形棒鋼を能率よく切断!。ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工3~16
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号251
切断時間(秒)1.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)8
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
異形棒鋼を能率よく切断!。パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工3~13
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号322
切断時間(秒)1.2
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース
質量(kg)7.2
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工3~19
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号167
切断時間(秒)2.5
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)12.8
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
『切断/曲げ』には他にこんなカテゴリがあります
- 高速切断機
- 丸ノコ
- ベンダー
- バンドソー/糸ノコ盤
- ジグソー
- 木工切削/切断
- セーバーソー/レシプロソー
- ニブラ/シャー
- 超音波カッター
- スチロールカッター/ヒートカッターその他
- 切断機/アングル加工機
- 鉄筋/コンクリートカッター
- 切断用カッター
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。